DAYTON 3ACB9 Pumpe Bronse 1/3 Hk 115/230v 7.2/3.6 Amp | AC8HBD

DAYTON 3ACB9 pumpe bronse 1/3 hk 115/230v 7.2/3.6 ampere

På lager
Vare: AC8HBD Modell: 3ACB9Kryssreferanse: 4UL34

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps7.2/3.6
GPM for vann @ 10 ft av Head9.6
GPM for vann @ 20 ft av Head8.1
GPM for vann @ 30 ft av Head6.8
GPM for vann @ 40 ft av Head4.4
Høyde8 19 / 64 "
Housing MaterialBronse
HP1/3
PumpehjulsmaterialeNitril
Inlet / Outlet1/2 NPT x 3/4 GHT
Lengde13 "
Maks. Hode50 ft.
Maks. Press21.6 PSI
Maks. SSU @ 1725 RPM5000
Maks. Viskositet5000 SSU
Motor TypeODP
Prime i Feet16-20 Våt
RPM1725
ForsegleNitrilleppe
SelvansugendeJa
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft16-20 Mojado
Temp. Område50-180 F
typenFleksibelt løpehjul
Spenning115/230
Bredde6 45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8413600090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • NEMA motorramme (56YZ)
    • Karakteristikk: Positiv fortrengningspumpevirkning uten metall-til-metall-kontakt.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeampsBody MaterialHPPumpehjulsmaterialeLengdeMaks. HodeMaks. Væske Temp.Pris
DAYTON 3ABZ4 Pumpe Bronse 1/3 Hk 115/230v 9.4/4.7 Amp | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 ft-14 967 NOK
DAYTON 3ABZ5 Pumpe Bronse 1/2 Hk 115/230v 11.2/5.6 Amp | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 ft-13 958 NOK
DAYTON 3ACA9 Pumpesokkel innløp/uttak 1/2 tomme | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Bronse og messing1/3-5.625 "70 ft.180 F5 856 NOK
DAYTON 3P682 Pumpemembran 1.5 Hk | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--47 989 NOK
DAYTON PP62003G pumpe | AD6NTB 46L498 PP62003G--------282NOK
DAYTON 4TA88 Pumpemotordrevet | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-39 264 NOK
DAYTON HVGR60BG pumpe | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------4 918 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3ACB9 pumpe bronse 1/3 hk 115/230v 7.2/3.6 ampere
10 304 NOK / enhet