Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3ACA9 Pumpesokkel innløp/uttak 1/2 tomme | AC8HAU

DAYTON 3ACA9 Pumpesokkel innløp/uttak 1/2 tomme

På lager
Vare: AC8HAU Modell: 3ACA9
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
5 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
LagreneKarbon grafitt
Body MaterialBronse og messing
GPM for vann @ 10 ft av Head5.5
GPM for vann @ 20 ft av Head5
GPM for vann @ 30 ft av Head4.8
GPM for vann @ 40 ft av Head4.6
GPM for vann @ 5 ft av Head5.7
GPM for vann @ 50 ft av Head4.3
GPM for vann @ 60 ft av Head4.1
Høyde3 15 / 16 "
HP1/3
impellerNitril
Inlet / Outlet1/2 PT
Lengde5.625 "
Maks. Hode70 ft.
Maks. Væske Temp.180 F
Maks. Press30.3 PSI
Maks. SSU @ 1725 RPM5000
Maks. Sugeløft (ft.)8.1
Monteringshull OC2-1 / 8 tommer
RPM1750
SealsKarbon, keramikk
SelvansugendeJa
Skaft Dia.1 / 2 "
AksematerialeRustfritt stål
typenPumpehode, tett koblet
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8413600090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 10 ft of Head @ 1725 RPM (5.5)
    • GPM for vann @ 30 ft of Head @ 1725 RPM (4.8)
    • Min. Startmoment (In.-Lbs.) (30)
    • Pumper opp til (ft.) (70)
    • Størrelse Høyde OC (in.) (1-5 / 8)
    • Egenskaper: Pumper er toveis

Produktvarianter

ProduktModellHøydeampsBody MaterialHPPumpehjulsmaterialeLengdeMaks. HodeMaks. Væske Temp.Pris
DAYTON 3ABZ4 Pumpe Bronse 1/3 Hk 115/230v 9.4/4.7 Amp | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 ft-14 967 NOK
DAYTON 3ABZ5 Pumpe Bronse 1/2 Hk 115/230v 11.2/5.6 Amp | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 ft-13 958 NOK
DAYTON 3ACB9 Pumpe Bronse 1/3 Hk 115/230v 7.2/3.6 Amp | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-10 304 NOK
DAYTON 3P682 Pumpemembran 1.5 Hk | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--47 989 NOK
DAYTON PP62003G pumpe | AD6NTB 46L498 PP62003G--------282NOK
DAYTON 4TA88 Pumpemotordrevet | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-39 264 NOK
DAYTON HVGR60BG pumpe | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------4 918 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3ACA9 Pumpesokkel innløp/uttak 1/2 tomme
5 856 NOK / enhet