DAYTON 4TA88 Pumpemotordrevet | AD9JWQ

DAYTON 4TA88 Pumpemotordrevet

På lager
Vare: AD9JWQ Modell: 4TA88

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
Sjekk Valvepolyuretan
Motor RPM1800 til 2750
Motor / motortypeHonda motor
GPH of Water @ 10 Ft. av Head5220
GPH of Water @ 15 Ft. av Head4500
GPH of Water @ 20 Ft. av Head3840
GPH of Water @ 5 Ft. av Head5280
HandleStål
Høyde24 "
HP5.5
Tenningstypeelektronisk
Lengde44 "
MaterialeAluminum
Maks. Hode25 ft.
Maks. Press11 psi
Mekanisk selNeopren
NPT-port3 inn.
TetningstypeMembran
Sensor TypeLav olje
Håndteringskapasitet for faste stoffer (in.)1-5/8
tank~~POS=TRUNC3 kvt.
Temp. Område40 til 180
typenMembran
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.85
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode8413702040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Membran type (termoplast)
    • GPH vann @ 25 Ft. av hodet (3540)
    • GPH vann @ 8 Ft. av hodet (5280)
    • Væske Temp. Rekkevidde (grad F) (160)
    • Pumpe- og husadapter (aluminium)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeampsBody MaterialHPPumpehjulsmaterialeLengdeMaks. HodeMaks. Væske Temp.Pris
DAYTON 3ABZ4 Pumpe Bronse 1/3 Hk 115/230v 9.4/4.7 Amp | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 ft-14 967 NOK
DAYTON 3ABZ5 Pumpe Bronse 1/2 Hk 115/230v 11.2/5.6 Amp | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 ft-13 958 NOK
DAYTON 3ACA9 Pumpesokkel innløp/uttak 1/2 tomme | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Bronse og messing1/3-5.625 "70 ft.180 F5 856 NOK
DAYTON 3ACB9 Pumpe Bronse 1/3 Hk 115/230v 7.2/3.6 Amp | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-10 304 NOK
DAYTON 3P682 Pumpemembran 1.5 Hk | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--47 989 NOK
DAYTON PP62003G pumpe | AD6NTB 46L498 PP62003G--------282NOK
DAYTON HVGR60BG pumpe | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------4 918 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4TA88 Pumpemotordrevet
39 264 NOK / enhet