VESTIL HU-serien Heavy Duty Cantilever ensidige stendere


filtre
Farge: Blå , Design: enslig , Materiale: Stål , Bredde: 5"
StilModellBase lengdeKapasitetDybdeHøydeOppreist kapasitetBrukbar armlengdePris (eks. mva)
A
HU-C-10-18
28 1 / 4 "24700 lbs.28.25 "120 "-18 "14 202 NOK
B
HU-C-8-18
28 1 / 4 "24700 lbs.28.25 "96 "-18 "12 957 NOK
C
HU-C-12-18
28 1 / 4 "24400 lbs.28.25 "144 "-18 "16 422 NOK
D
HU-C-14-18
28 1 / 4 "23400 lbs.28.25 "168 "-18 "17 137 NOK
E
HU-C-12-24
36 1 / 2 "20900 lbs.36.5 "144 "-24 "17 180 NOK
F
HU-C-8-24
36 1 / 2 "21500 lbs.36.5 "96 "-24 "13 543 NOK
G
HU-C-14-24
36 1 / 2 "20200 lbs.36.5 "168 "-24 "17 568 NOK
H
HU-C-10-24
36 1 / 2 "21500 lbs.36.5 "120 "-24 "14 975 NOK
I
HU-C-10-36
48 1 / 2 "18300 lbs.48.5 "120 "18300 pund., 16000 pund.30 ", 36"15 491 NOK
J
HU-C-12-36
48 1 / 2 "17800 lbs.48.5 "144 "17800 pund., 15600 pund.30 ", 36"17 453 NOK
K
HU-C-14-36
48 1 / 2 "17600 kg48.5 "168 "17600 pund., 15400 pund.30 ", 36"18 111 NOK
L
HU-C-8-36
48 1 / 2 "18300 lbs.48.5 "96 "18300 pund., 16000 pund.30 ", 36"14 359 NOK
M
HU-C-12-48
60 1 / 2 "13900 lbs.60.5 "144 "13900 pund., 12500 pund.42 ", 48"17 796 NOK
N
HU-C-14-48
60 1 / 2 "--168 "13700 pund., 12400 pund.42 ", 48"18 497 NOK
O
HU-C-8-48
60 1 / 2 "14200 lbs.60.5 "96 "14200 pund., 12800 pund.42 ", 48"15 161 NOK
P
HU-C-10-48
60 1 / 2 "14200 lbs.60.5 "120 "14200 pund., 12800 pund.42 ", 48"15 963 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?