VESTIL HU-C-14-48 Heavy Duty Single Cantilever, 14 fot, 48 tommers arm

Vare: AG7ULN Modell: HU-C-14-48
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 497 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever Single Stående
Base lengde60 1 / 2 "
Kapasitet13,700 eller 12,400 kg.
FARGEBlå
komponenterEnsidig oppreist
Høyde168 "
Hullavstand10 1 / 4 "
Lengde60.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Oppreist kapasitet13700 pund., 12400 pund.
Brukbar armlengde42 ", 48"
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 193.5
Skipets høyde (cm)426.72
Skipets lengde (cm)153.67
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeKapasitetDybdeHøydeOppreist kapasitetBrukbar armlengdePris
VESTIL HU-C-10-18 Heavy Duty Single Cantilever, 10 fot, 18 tommers arm | AG7ULB HU-C-10-1828 1 / 4 "24700 lbs.28.25 "120 "-18 "14 202 NOK
RFQ
VESTIL HU-C-10-24 Heavy Duty Single Cantilever, 10 fot, 24 tommers arm | AG7ULC HU-C-10-2436 1 / 2 "21500 lbs.36.5 "120 "-24 "14 975 NOK
RFQ
VESTIL HU-C-10-36 Heavy Duty Single Cantilever, 10 fot, 36 tommers arm | AG7ULD HU-C-10-3648 1 / 2 "18300 lbs.48.5 "120 "18300 pund., 16000 pund.30 ", 36"15 491 NOK
RFQ
VESTIL HU-C-10-48 Heavy Duty Single Cantilever, 10 fot, 48 tommers arm | AG7ULE HU-C-10-4860 1 / 2 "14200 lbs.60.5 "120 "14200 pund., 12800 pund.42 ", 48"15 963 NOK
RFQ
VESTIL HU-C-12-18 Heavy Duty Single Cantilever, 12 fot, 18 tommers arm | AG7ULF HU-C-12-1828 1 / 4 "24400 lbs.28.25 "144 "-18 "16 422 NOK
RFQ
VESTIL HU-C-12-24 Heavy Duty Single Cantilever, 12 fot, 24 tommers arm | AG7ULG HU-C-12-2436 1 / 2 "20900 lbs.36.5 "144 "-24 "17 180 NOK
RFQ
VESTIL HU-C-12-36 Heavy Duty Single Cantilever, 12 fot, 36 tommers arm | AG7ULH HU-C-12-3648 1 / 2 "17800 lbs.48.5 "144 "17800 pund., 15600 pund.30 ", 36"17 453 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HU-C-14-48 Heavy Duty Single Cantilever, 14 fot, 48 tommers arm
18 497 NOK / enhet