Aktiveringstype: Tether Float , Lager: Karbon grafitt , Kroppsdia.: 9 1 / 8 " , Ledningslengde: 20 ft. , Utladning: 1 1 / 2 " , Driftssyklus: intermittent , Elektrisk forbindelse: piggyback , Passer til merke: Dayton , For bruk med Grainger-varenummer: 3YU62 , Til bruk med Mfr. Modellnummer: PP62003G , Måler/leder: 18/3 , GPM vann @ 5 Ft. av hodet: 5.7 , GPM vann @ 50 Ft. av hodet: 4.3 , Håndtak: Stål , Husmateriale: Bronse , Hz: 60 Hz , Maks. Diameter: 3 / 4 " , Maks. Viskositet: 5000 SSU , Mekanisk sel: Neopren , Motortype: ODP , NEMA/IEC-ramme: 56C , Total høyde: 13 " , Fase: 1 , Avløpspumpe: Stiv rollebesetning , Tetning: Nitrilleppe , Forseglingsmateriale: Karbon, keramikk , segltype: Membran , segl: Karbon, keramikk , Sensortype: Lav olje , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skaftmateriale: Rustfritt stål