DAYTON 4HU73 Avløpspumpe, 1/2 hk, 120VAC, intermitterende driftssyklus, 31 fot. Maks. Hode | CH6KCY

DAYTON 4HU73 Avløpspumpe, 1/2 hk, 120VAC, intermitterende driftssyklus, 31 fot. Maks. Hode

Vare: CH6KCY Modell: 4HU73
6 269 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
AktiveringstypeTether Float
amps9.4A
Kroppsdia.9 1 / 8 "
Body MaterialCast Iron
Ledningslengde20 ft.
Discharge1 1 / 2 "
Duty Cycleintermittent
Elektrisk forbindelsepiggyback
Måler / leder18/3
HP1/2
Hz60 Hz
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Diameter3 / 4 "
Maks. Hode31 ft.
Maks. Væske Temp.104 grader F
Min. Sump Pit Dia.18 "
Off Point4 1 / 4 "
Perfekt13 1 / 4 "
Total høyde13 "
Fase1
RPM3450 RPM
Forsegl materialeKarbon, keramikk
Spenning120V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.345
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellHøydeampsBody MaterialHPPumpehjulsmaterialeLengdeMaks. HodeMaks. Væske Temp.Pris
DAYTON 3ABZ4 Pumpe Bronse 1/3 Hk 115/230v 9.4/4.7 Amp | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 ft-13 182 NOK
DAYTON 3ABZ5 Pumpe Bronse 1/2 Hk 115/230v 11.2/5.6 Amp | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 ft-12 294 NOK
DAYTON 3ACA9 Pumpesokkel innløp/uttak 1/2 tomme | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Bronse og messing1/3-5.625 "70 ft.180 F5 856 NOK
DAYTON 3ACB9 Pumpe Bronse 1/3 Hk 115/230v 7.2/3.6 Amp | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-10 304 NOK
DAYTON 3P682 Pumpemembran 1.5 Hk | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--47 256 NOK
DAYTON PP62003G pumpe | AD6NTB 46L498 PP62003G--------282NOK
DAYTON 4TA88 Pumpemotordrevet | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-45 664 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HU73 Avløpspumpe, 1/2 hk, 120VAC, intermitterende driftssyklus, 31 fot. Maks. Hode
6 269 NOK / enhet