Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METALL PRODUCTS C123M-28X55 Nøkkelfri låsenhet C123M Series 1.102 akseldiameter | AH7RAE 38AR94

CLIMAX METAL PRODUCTS C123M-28X55 Nøkkelfri låsemontering C123M Series 1.102 Akseldiameter

På lager
Vare: AH7RAE Modell: C123M-28X55Kryssreferanse: 38AR94
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
1 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelfri låseanordning
Byråets samsvarROHS
BoltstørrelseM6 x 20
FinishOlje dyppet
Hub Kontakt Pressure (PSI)27028.432
Låseboltantall6
MaterialeStål
Utenfor Dia.2.165
Utenfor Dia. Toleranse+0 / -. 002 "
Total lengde1.358
Skaft Dia.1.102
Shaft Dia. Toleranse+0 / -. 002 "
Overførbar skyvekraft (kg)7517.813
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)29
typenC123M-serien
Tåler temp.Opp til 400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4082
Skipets høyde (cm)3.4
Skipets lengde (cm)5.5
Skipets bredde (cm)5.5
HS kode8483608000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdeSkaft Dia.typenPris
CLIMAX METALL PRODUCTS C123E-075 Nøkkelløs lås Samle C123E Series 0.75 akseldiameter | AH7QYV 38AR62 C123E-075M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.75C123E-serien848NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS C123E-087 KeylessLock Assem C123E Series 0.875 akseldiameter | AH7QYW 38AR63 C123E-087M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.875C123E-serien1 044 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-100 Nøkkelløs lås Samle C123E Series 1 akseldiameter | AH7QYX 38AR64 C123E-100M6 x 201.969+0 / -. 002 "1.3581C123E-serien1 018 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS C123E-112 Nøkkelfri låsenhet C123E Series 1.125 akseldiameter | AH7QYY 38AR65 C123E-112M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.125C123E-serien1 177 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS C123E-118 Nøkkelfri låsenhet C123E Series 1.188 akseldiameter | AH7QYZ 38AR66 C123E-118M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.188C123E-serien1 023 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS C123E-125 Nøkkelløs LåsAssem C123E Series 1.25 akseldiameter | AH7QZA 38AR67 C123E-125M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.25C123E-serien1 159 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS C123E-137 Nøkkelløs låsenhet C123E Series 1.375 akseldiameter | AH7QZB 38AR68 C123E-137M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.375C123E-serien1 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C123M-28X55 Nøkkelfri låsemontering C123M Series 1.102 Akseldiameter
1 065 NOK / enhet