HUBBELL PREMISE WIRING Patch Cords, Kategori 6A


filtre
Boot Type: Bootless , Kategoritype: 6A , Koblingstype: RJ45 - 8P8C , Jakkemateriale: PVC , Pluggtype: Låsefane , Form: Rund , Skjerming: none , Temp. Område: -40 grader til 167 grader F , trådmåler: 26AWG
StilModellFARGELedningslengdeLengdePris (eks. mva)
A
HC6AB03
Blå3ft.3ft.277NOK
A
HC6AB07
Blå7ft.2.1336 M388NOK
A
HC6AB15
Blå15ft.4.572 M612NOK
A
HC6AB05
Blå5ft.1.524 M331NOK
A
HC6AB10
Blå10ft.3.048 M462NOK
A
HC6AB20
Blå20ft.6.096 M756NOK
B
HC6AGY03
Grå3ft.0.91 M281NOK
B
HC6AGY05
Grå5ft.1.524 M343NOK
C
HC6AGY07
Grå7ft.2.1336 M394NOK
B
HC6AGY20
Grå20ft.6.096 M766NOK
D
HC6AY03
Gul3ft.0.91 M289NOK
D
HC6AY05
Gul5ft.1.524 M331NOK
E
HC6AY07
Gul7ft.2.1336 M394NOK
D
HC6AY10
Gul10ft.3.048 M478NOK
D
HC6AY15
Gul15ft.4.572 M623NOK
D
HC6AY20
Gul20ft.20ft.772NOK

Patch Cords, Kategori 6A

Hubbell Premise Kabling av tale- og datapatchkabler kobles til datamaskiner og ethernet -porter for overføring av data over bredbånd. Disse kategori 6a -kablene er i stand til å overføre data med en maksimal hastighet på 10 GBps. De har en PVC -jakke for å beskytte ledningen / kabelen og en klar støvel på enden for å forhindre brudd på grunn av vridning og bøyning. RJ45 -kontakten sikrer sikker installasjon i porter. Velg mellom et stort utvalg av disse patch -ledningene, tilgjengelig i lengder på 3, 5, 7, 10, 15 og 20 fot.
Raptor Supplies tilbyr også adapterpaneler for ethernet- og fiberoptiske kabler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?