LITTLE GIANT PUMPS Pumps


filtre
kulelager: Ermelager , Kroppsmateriale: Forniklet messing , Plikt: intermittent , Maks. Hode: 46 ft. , Maks. Væsketemperatur: 120 F , Motorkapsling: Helt lukket ikke-ventilert , Motortype: DC børste , RPM: 4000 , segl: Buna-N , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Termisk beskyttelse: Y , Type: Kompakt verktøy , Spenning: 12 VDC
StilModellForsterker ACHøydeboligHPLengdeBreddePris (eks. mva)
A
583598
------3 525 NOK
B
518971
0.65.5 "Korrosjonsbestandig polyester1/1254.75 "3"1 535 NOK
B
518550
0.85.5 "Korrosjonsbestandig polyester1/405.5 "3"2 121 NOK
C
501020
1.14.25 "Støpt aluminium1/1504.5 "4.5 "1 894 NOK
D
502020
1.74.75 "Støpt aluminium1/405.5 "3.5 "2 155 NOK
E
555909
7.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"2 171 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?