Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 518550 Nedsenkbare deler vaskepumpe, 300 gallons per time | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA

LITTLE GIANT PUMPS 518550 Nedsenkbare deler vaskepumpe, 300 gallons per time

På lager
Vare: AD9FPM Modell: 518550Kryss Ref: 4RK96 / PE-2YSA
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
2 121 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
Forsterker AC0.8
Høyde5.5 "
boligKorrosjonsbestandig polyester
HP1/40
Lengde5.5 "
PSI5.3
Slå av12.0
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Little Giant PE-2YSA nedsenkbar pumpe er egnet for å sirkulere uoppvarmet Stoddard-løsningsmiddel og deodorisert parafin.

Egenskaper:

  • Den har en 1/40 hk, direktedrevet motor for å pumpe vannholdige rengjøringsløsninger for deler opp til 300 gallons per time ved en maksimal temperatur på 120 grader F.
  • Den har glassfylt polyesterhus for økt stivhet og korrosjonsbestandighet.
  • Pumpen er epoksy-innkapslet for elektrisk isolasjon og inkluderer en 6-fots pluggfri strømledning for enkel tilgang.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er en nylon volutt?

A. Nylonspiralen fungerer som et hus som mottar væsken som pumpes av pumpehjulet, opprettholder hastigheten og leder strømmen til utløpsporten.

Q. Hva er formålet med Master Builders rørtilpasning?

A. Huset har en 1/2 tommers MNPT Master Builders ledningskobling for enkel montering.

Sp. Hva er termisk overbelastningsbeskyttelse?

A. Den slår av motoren når overdreven varme genereres i motorkretsen. Denne sikkerhetsfunksjonen stopper temperaturstigningen før den kan skade motoren og dens komponenter.

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHøydeboligHPLengdeBreddePris
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Nedsenkbar pumpe, 1/150 HK, 1.8 m ledning, støpt aluminium | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Støpt aluminium1/1504.5 "4.5 "1 894 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Nedsenkbar pumpe, deleskive, 1/40 HK, 115V, 1.8m ledning, støpt aluminium | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Støpt aluminium1/405.5 "3.5 "2 155 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Nedsenkbare pumpedelerskive, 115V, 60Hz, 1.8 meter Avstengning | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Korrosjonsbestandig polyester1/1254.75 "3"1 535 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility Forniklet messing 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"2 171 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Pumpehode uten motor | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Mindre motor 583598------3 525 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 518550 Nedsenkbare deler vaskepumpe, 300 gallons per time
2 121 NOK / enhet