Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility Forniklet messing 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pumpeverktøy Forniklet messing 12 Vdc

På lager
Vare: AE6TKJ Modell: 555909Kryssref: 5UXN5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 927 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
Forsterker AC7.0
LagreneErmelager
Body MaterialForniklet messing
Cord12 "Leads
Dutyintermittent
GPH of Water @ 1 Ft. av Head300
GPH of Water @ 10 Ft. av Head240
GPH of Water @ 20 Ft. av Head202
Høyde3.375 "
HP1/10
impellerBuna-N
Inlet / Outlet3/4 "Mann GHT / 3/8" FNPT
Lengde6 11 / 16 "
Maks. Hode46 ft.
Maks. Væske Temp.120 F
Maks. Sugeløft (ft.)7
MotorhusHelt lukket ikke-ventilert
Motor TypeDC børste
RPM4000
SealsBuna-N
SelvansugendeY
AksematerialeRustfritt stål
Termisk beskyttelseY
typenKompakt verktøy
Spenning12 VDC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8413600090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPH vann @ 30 Total Ft. av hodet (150)
    • GPH vann @ 40 Total Ft. av hodet (80)
    • GPH vann @ 5 Total Ft. av hodet (258)
    • Pumper opp til (ft.) (46)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHøydeboligHPLengdeBreddePris
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Nedsenkbar pumpe, 1/150 HK, 1.8 m ledning, støpt aluminium | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Støpt aluminium1/1504.5 "4.5 "1 926 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Nedsenkbar pumpe, deleskive, 1/40 HK, 115V, 1.8m ledning, støpt aluminium | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Støpt aluminium1/405.5 "3.5 "2 185 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Nedsenkbare pumpedelerskive, 115V, 60Hz, 1.8 meter Avstengning | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Korrosjonsbestandig polyester1/1254.75 "3"1 535 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Nedsenkbare deler vaskepumpe, 300 gallons per time | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Korrosjonsbestandig polyester1/405.5 "3"1 925 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Pumpehode uten motor | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Mindre motor 583598------3 525 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pumpeverktøy Forniklet messing 12 Vdc
1 927 NOK / enhet