Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 502020 Nedsenkbar pumpe, deleskive, 1/40 HK, 115V, 1.8m ledning, støpt aluminium | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS

LITTLE GIANT PUMPS 502020 nedsenkbar pumpe, deleskive, 1/40 HK, 115V, 1.8 m ledning, støpt aluminium

På lager
Vare: AD9FPA Modell: 502020Kryssref: 4RK84 / 2E-NYS
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
2 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
Forsterker AC1.7
Høyde4.75 "
boligStøpt aluminium
HP1/40
Lengde5.5 "
PSI5.1
Slå av11.8
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kapasitet GPH 1Foot (300)
    • Kapasitet GPH 3 fot (255)
    • Kapasitet GPH 5 fot (205)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHøydeboligHPLengdeBreddePris
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Nedsenkbar pumpe, 1/150 HK, 1.8 m ledning, støpt aluminium | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Støpt aluminium1/1504.5 "4.5 "1 894 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Nedsenkbare pumpedelerskive, 115V, 60Hz, 1.8 meter Avstengning | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Korrosjonsbestandig polyester1/1254.75 "3"1 535 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Nedsenkbare deler vaskepumpe, 300 gallons per time | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Korrosjonsbestandig polyester1/405.5 "3"2 121 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility Forniklet messing 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"2 171 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Pumpehode uten motor | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Mindre motor 583598------3 525 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502020 nedsenkbar pumpe, deleskive, 1/40 HK, 115V, 1.8 m ledning, støpt aluminium
2 155 NOK / enhet