Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 501020 Nedsenkbar pumpe, 1/150 HK, 1.8 m ledning, støpt aluminium | AB2VRV 1P929 / 1-YS

LITTLE GIANT PUMPS 501020 nedsenkbar pumpe, 1/150 HK, 1.8 m ledning, støpt aluminium

På lager
Vare: AB2VRV Modell: 501020Kryssref.: 1P929 / 1-YS
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
1 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
Forsterker AC1.1
Høyde4.25 "
boligStøpt aluminium
HP1/150
Lengde4.5 "
PSI3.2
Slå av7.5
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Little Giant Pumps 1-YS nedsenkbar pumpe for bruk med Stoddard løsemiddel og deodoriserte parafin nedsenkede deler
    • Leveres med støpt aluminiumshus og en Fluoro-elastomer (FKM) akseltetning
    • Tilbyr termisk overbelastningsbeskyttelsesmotor for forbedret ytelse
    • cCSAus oppført

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHøydeboligHPLengdeBreddePris
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Nedsenkbar pumpe, deleskive, 1/40 HK, 115V, 1.8m ledning, støpt aluminium | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Støpt aluminium1/405.5 "3.5 "2 155 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Nedsenkbare pumpedelerskive, 115V, 60Hz, 1.8 meter Avstengning | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Korrosjonsbestandig polyester1/1254.75 "3"1 535 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Nedsenkbare deler vaskepumpe, 300 gallons per time | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Korrosjonsbestandig polyester1/405.5 "3"2 121 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility Forniklet messing 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"2 171 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Pumpehode uten motor | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Mindre motor 583598------3 525 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 501020 nedsenkbar pumpe, 1/150 HK, 1.8 m ledning, støpt aluminium
1 894 NOK / enhet