APPROVED VENDOR Messing innebygd kuleventil med avløp, FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi CWP , Havn: Full , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -40 grader til 350 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1PYP2
Rustfritt stål med vinylgrep1"466NOK
A
1PYP1
Stål med vinylgrep3 / 4 "333NOK
A
1PYN9
Stål med vinylgrep1 / 2 "229NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?