Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PYP1 Messing Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZJL

APPROVED VENDOR 1PYP1 Messing Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In

På lager
Vare: AB2ZJL Modell: 1PYP1
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
325NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil med avløp
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeStål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi CWP
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 350 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PYN9 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZJK 1PYN9Stål med vinylgrep1 / 2 "247NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYP2 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1 In | AB2ZJM 1PYP2Rustfritt stål med vinylgrep1"484NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP1 Messing Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In
325NOK / enhet