Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PYP2 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1 In | AB2ZJM

APPROVED VENDOR 1PYP2 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1 In

På lager
Vare: AB2ZJM Modell: 1PYP2
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
466NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil med avløp
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeRustfritt stål med vinylgrep
Maks. Press600 psi CWP
Rørstørrelse1"
HavnFull
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PYN9 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZJK 1PYN9Stål med vinylgrep1 / 2 "229NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYP1 Messing Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZJL 1PYP1Stål med vinylgrep3 / 4 "333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP2 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1 In
466NOK / enhet