Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PYN9 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZJK

APPROVED VENDOR 1PYN9 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1/2 In

På lager
Vare: AB2ZJK Modell: 1PYN9
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
247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil med avløp
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeStål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi CWP
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PYP1 Messing Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZJL 1PYP1Stål med vinylgrep3 / 4 "325NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYP2 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1 In | AB2ZJM 1PYP2Rustfritt stål med vinylgrep1"484NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYN9 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1/2 In
247NOK / enhet