Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 518971 Nedsenkbare pumpedelerskive, 115V, 60Hz, 1.8 meter Avstengning | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA

LITTLE GIANT PUMPS 518971 Nedsenkbar pumpe vaskemaskin, 115V, 60Hz, 1.8 meter avstengning

På lager
Vare: AD9FPL Modell: 518971Kryss Ref: 4RK95 / PE-1YSA
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
1 535 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
Forsterker AC0.6
Høyde5.5 "
boligKorrosjonsbestandig polyester
HP1/125
Lengde4.75 "
PSI2.8
Slå av6.0
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kapasitet GPH 1Foot (180)
    • Kapasitet GPH 3 fot (135)
    • Kapasitet GPH 5 fot (90)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHøydeboligHPLengdeBreddePris
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Nedsenkbar pumpe, 1/150 HK, 1.8 m ledning, støpt aluminium | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Støpt aluminium1/1504.5 "4.5 "1 926 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Nedsenkbar pumpe, deleskive, 1/40 HK, 115V, 1.8m ledning, støpt aluminium | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Støpt aluminium1/405.5 "3.5 "2 185 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Nedsenkbare deler vaskepumpe, 300 gallons per time | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Korrosjonsbestandig polyester1/405.5 "3"1 925 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pump Utility Forniklet messing 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"1 927 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Pumpehode uten motor | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Mindre motor 583598------3 525 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 518971 Nedsenkbar pumpe vaskemaskin, 115V, 60Hz, 1.8 meter avstengning
1 535 NOK / enhet