WALTER TOOLS ADGT indekserbar innsats


filtre
Belegg: PVD , Klipperetning: Høyre hånd , Karakter: WSP45S , Sett inn form: Parallellogram , Avledningsvinkel: 15 Degrees , Monteringsstil: Skru , Antall kanter: 2 , Primærapplikasjon: Medium , Rake: Positiv , Stil: ADGT
StilModellChip-BreakerSett inn størrelseSett inn tykkelseNese RadiusPris (eks. mva)
A
ADGT1204PER-D51
D5112040.187 "0.031 "376NOK
A
ADGT1606PER-D51
D5116060.242 "0.031 "437NOK
A
ADGT0803PER-D51
D5108030.132 "0.016 "354NOK
A
ADGT1807PER-D56
D5618070.276 "0.047 "472NOK
A
ADGT1204PER-D56
D5612040.187 "0.031 "367NOK
A
ADGT1606PER-D56
D5616060.242 "0.031 "437NOK
B
ADGT120416R-D67
D671204160.187 "0.063 "382NOK
B
ADGT10T3PER-D67
D6710T30.15 "0.031 "417NOK
B
ADGT1606PER-D67
D6716060.242 "0.031 "497NOK
B
ADGT1204PER-D67
D6712040.187 "0.031 "367NOK
C
ADGT10T330R-D67
D6710T3300.15 "0.118 "374NOK
B
ADGT160616R-D67
D671606160.242 "0.063 "433NOK
D
ADGT160640R-F56
F561606400.242 "0.157 "437NOK
D
ADGT120404R-F56
F561204040.187 "0.016 "367NOK
D
ADGT0803PER-F56
F5608030.132 "0.016 "354NOK
D
ADGT160620R-F56
F561606300.242 "0.079 "437NOK
D
ADGT160612R-F56
F561606120.242 "0.047 "437NOK
D
ADGT120430R-F56
F561204300.187 "0.118 "376NOK
D
ADGT120440R-F56
F561204400.187 "0.157 "367NOK
D
ADGT1606PER-F56
F5616060.242 "0.031 "433NOK
D
ADGT1204PER-F56
F5612040.187 "0.031 "376NOK
D
ADGT160616R-F56
F561606160.242 "0.063 "440NOK
D
ADGT160632R-F56
F561606320.242 "0.126 "426NOK
E
ADGT10T3PER-G77
G7710T30.15 "0.031 "413NOK
E
ADGT1606PER-G77
G7716060.242 "0.031 "437NOK
E
ADGT1204PER-G77
G7712040.187 "0.031 "367NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?