Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS ADGT1606PER-D51 Milling Insert | AH4YMK 35RE29

WALTER TOOLS ADGT1606PER-D51 Freseinnsats

På lager
Vare: AH4YMK Modell: ADGT1606PER-D51Kryssreferanse: 35RE29
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
437NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
Chip-BreakerD51
CoatingPVD
Skjærende retningHøyre hånd
KlasseWSP45S
Sett inn formParallellogram
Sett inn størrelse1606
Sett inn tykkelse0.242 "
ISO-nummerADGT1606PER-D51
Blyvinkel15 Degrees
MonteringsstilSkru
Antall kanter2
Nese Radius0.031 "
Primær applikasjonMedium
RakePositiv
StilADGT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0612
Skipets høyde (cm)1.1
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)1.4
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet med arbeidsemne: Rustfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) kompatibilitet: Ja
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Nei
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Nei
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nei
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellChip-BreakerSett inn størrelseSett inn tykkelseNese RadiusPris
WALTER TOOLS ADGT0803PER-D51 Freseinnsats | AH4YLJ 35RE05 ADGT0803PER-D51D5108030.132 "0.016 "358NOK
WALTER TOOLS ADGT0803PER-F56 ​​Freseinnsats | AH4YLL 35RE07 ADGT0803PER-F56F5608030.132 "0.016 "355NOK
WALTER TOOLS ADGT10T330R-D67 Freseinnsats | AH4YLN 35RE09 ADGT10T330R-D67D6710T3300.15 "0.118 "380NOK
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-D67 Freseinnsats | AH4YLP 35RE10 ADGT10T3PER-D67D6710T30.15 "0.031 "419NOK
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-G77 Freseinnsats | AH4YLQ 35RE11 ADGT10T3PER-G77G7710T30.15 "0.031 "419NOK
WALTER TOOLS ADGT120404R-F56 ​​Freseinnsats | AH4YLR 35RE12 ADGT120404R-F56F561204040.187 "0.016 "368NOK
WALTER TOOLS ADGT120416R-D67 Freseinnsats | AH4YLT 35RE13 ADGT120416R-D67D671204160.187 "0.063 "382NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS ADGT1606PER-D51 Freseinnsats
437NOK / enhet