Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REGEL 56D pumpe lense 12 Vdc | AD9BDX 4P012

RULE 56D Pumpe lense 12 Vdc

På lager
Vare: AD9BDX Modell: 56DKryssreferanse: 4P012
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
4 988 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps15.5
GPH of Water @ 0 Ft. av Head4000
GPH of Water @ 15 Ft. av Head1700
GPH of Water @ 20 Ft. av Head1000
GPH of Water @ 3.35 Ft. av Head3400
GPH of Water @ 6.7 Ft. av Head2800
GPM for vann @ 0 ft av Head66.7
Høyde7.75 "
Slangeuttak (inn.)2
Lengde2.875 "
Maks. Hode26.5 ft
AksematerialeRustfritt stål
typenNedsenkbar Marine
Spenning12
Bredde4.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6775
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Lydløs vibrasjonsfri drift, antennelsesbeskyttelse og rust- / korrosjonsbeskyttelse

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsHøydeInletLengdeMaks. HodetypenSpenningPris
REGEL 10 Pumpelens 12 Vdc | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 ftNedsenkbar Marine122 189 NOK
REGEL 14 A Pumpe lense 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 14 A4.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Nedsenkbar Marine124 101 NOK
REGEL 401C Pumpe 3/4 Mnpt vinklet 2.1 ampere Ac | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT vinklet-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC973NOK
REGEL 401FC Pumpe 3/4 Mnpt Tapered 2.1 Amps DC | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4" MNPT konisk-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC1 005 NOK
REGEL 401STC Pumpe 3/4 Mnpt Rett 2.1 Ampere Ac | AD2REY 3TNK2 401STC-2.16"3/4 "MNPT rett-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC1 033 NOK
REGEL 403C Pumpe 3/4 Mnpt vinklet 4.2 Ampere Ac | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT vinklet-13 ftMarin sirkulasjon12 VDC1 140 NOK
REGEL 403FC Pumpe 3/4 Mnpt Tapered 4.2 Amps Ac | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4" MNPT konisk-13 ftMarin sirkulasjon12 VDC983NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULE 56D Pumpe lense 12 Vdc
4 988 NOK / enhet