Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REGEL 14 A Pumpe lense 12 Vdc | AD2GCZ 3P999

RULE 14 A pumpe lense 12 Vdc

På lager
Vare: AD2GCZ Modell: 14 A.Kryssreferanse: 3P999
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
4 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps15.5
GPH of Water @ 0 Ft. av Head3700
GPH of Water @ 15 Ft. av Head1200
GPH of Water @ 20 Ft. av Head600
GPH of Water @ 3.35 Ft. av Head3100
GPH of Water @ 6.7 Ft. av Head2500
GPM for vann @ 0 ft av Head61.7
Høyde7.25 "
Slangeuttak (inn.)1-1/2
Lengde4.875 "
Maks. Hode23.5 ft.
AksematerialeRustfritt stål
typenNedsenkbar Marine
Spenning12
Bredde4.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Stillegående vibrasjonsfri drift, tenningsbeskyttelse og rust-/korrosjonsbeskyttelse, kan fungere som en erstatningspumpe for mange reservesumppumpesystemer

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsHøydeInletLengdeMaks. HodetypenSpenningPris
REGEL 10 Pumpelens 12 Vdc | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 ftNedsenkbar Marine122 189 NOK
REGEL 401C Pumpe 3/4 Mnpt vinklet 2.1 ampere Ac | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT vinklet-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC973NOK
REGEL 401FC Pumpe 3/4 Mnpt Tapered 2.1 Amps DC | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4" MNPT konisk-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC1 005 NOK
REGEL 401STC Pumpe 3/4 Mnpt Rett 2.1 Ampere Ac | AD2REY 3TNK2 401STC-2.16"3/4 "MNPT rett-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC1 033 NOK
REGEL 403C Pumpe 3/4 Mnpt vinklet 4.2 Ampere Ac | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT vinklet-13 ftMarin sirkulasjon12 VDC1 140 NOK
REGEL 403FC Pumpe 3/4 Mnpt Tapered 4.2 Amps Ac | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4" MNPT konisk-13 ftMarin sirkulasjon12 VDC983NOK
REGEL 403STC Pumpe 3/4 Mnpt rett 4.2 Amp AC | AD2RFB 3TNK5 403STC-4.26"3/4 "MNPT rett-13 ftMarin sirkulasjon12 VDC1 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULE 14 A pumpe lense 12 Vdc
4 101 NOK / enhet