Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REGEL 403FC Pumpe 3/4 Mnpt Tapered 4.2 Amps Ac | AD2RFA 3TNK4

RULE 403FC Pumpe 3/4 Mnpt Tapered 4.2 Amps Ac

På lager
Vare: AD2RFA Modell: 403FCKryssref: 3TNK4
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
983NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps4.2
Ledningslengde2ft.
utformingGlassfylt nylonbunn, hus og løpehjul, aksel i rustfritt stål, permanentmagnetmotor og dobbel akseltetning
Diameter3"
GPH of Water @ 0 Ft. av Head800
GPH of Water @ 10 Ft. av Head120
GPH of Water @ 3.35 Ft. av Head438
GPH of Water @ 5 Ft. av Head360
GPH of Water @ 6.7 Ft. av Head285
Høyde6"
Slangeuttak (inn.)3/4 NPSM
Inlet3/4" MNPT konisk
MaterialeGlassfylt nylon
Maks. Hode13 ft
OperasjonIkke-automatisk
AksematerialeRustfritt stål
typenMarin sirkulasjon
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsHøydeInletLengdeMaks. HodetypenSpenningPris
REGEL 10 Pumpelens 12 Vdc | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 ftNedsenkbar Marine122 189 NOK
REGEL 14 A Pumpe lense 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 14 A4.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Nedsenkbar Marine124 101 NOK
REGEL 401C Pumpe 3/4 Mnpt vinklet 2.1 ampere Ac | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT vinklet-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC973NOK
REGEL 401FC Pumpe 3/4 Mnpt Tapered 2.1 Amps DC | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4" MNPT konisk-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC1 005 NOK
REGEL 401STC Pumpe 3/4 Mnpt Rett 2.1 Ampere Ac | AD2REY 3TNK2 401STC-2.16"3/4 "MNPT rett-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC1 033 NOK
REGEL 403C Pumpe 3/4 Mnpt vinklet 4.2 Ampere Ac | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT vinklet-13 ftMarin sirkulasjon12 VDC1 140 NOK
REGEL 403STC Pumpe 3/4 Mnpt rett 4.2 Amp AC | AD2RFB 3TNK5 403STC-4.26"3/4 "MNPT rett-13 ftMarin sirkulasjon12 VDC1 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULE 403FC Pumpe 3/4 Mnpt Tapered 4.2 Amps Ac
983NOK / enhet