Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U28100.021.0062 Metal Screw Hex #12 5/8 Inch Length, 100PK | AB2JCQ 1MB83

APPROVED VENDOR U28100.021.0062 Metallskrue sekskant #12 5/8 tomme lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2JCQ Modell: U28100.021.0062Kryssref: 1MB83 / 155U29
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
130NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappeskrue
KjøretypeSliss / heks
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
Hodevinkel0.312-0.305"
Hode Dia.0.432-0.398"
Hodehøyde0.155 til 0.139 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde5 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 12-14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4
Skipets høyde (cm)4.5
Skipets lengde (cm)8.6
Skipets bredde (cm)5.6
HS kode7318141060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 696467-PG Metallskrue sekskantskive #8 2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSliss / heks1 / 4 "Sink belagt-0.348 "0.11 "Plateskrue2"375NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.021.0062 Metallskrue sekskant #12 5/8 tomme lengde, 100PK
130NOK /pakke