ARO DAB05-PPAA-2-E Trommelpumpe Santoprene-tetning 14.4 gpm 1/2 tommer | AB4QAB 1ZRZ3

ARO DAB05-PPAA-2-E Trommelpumpe Santoprene tetning 14.4gpm 1/2 In

På lager
Vare: AB4QAB Modell: DAB05-PPAA-2-EKryssreferanse: 1ZRZ3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 699 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
Body Materialpolypropylen
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1/2 tommer
Utløpsrørutløp OD-størrelse.811 i.
SlipematerialeVinyl
Innløpsstørrelse1/4 "FNPT
Interne deler materialePolypropylen, Santoprene
Maks. Strømme14.4 GPM
Maks. Flyt GPM14.4
Forsegl materialeSantopren
Sugerørlengde38 inn.
Sugetrørs utløps-ID-størrelse.624 i.
Sugerørutløp OD størrelse1 inn.
typenTwin Membran Trommel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.47
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)130.81
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8413500050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Leverer (200 CPS)
    • Forhold (1: 1)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. StrømmeForsegl materialetypenPris
ARO DAB05-PPUU-2-F Trommelpumpe polyuretanpakning 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2 DAB05-PPUU-2-Fpolypropylen14.4 GPMpolyuretanTwin Membran Trommel18 327 NOK
ARO DAB05-SSTT-2-H Trommelpumpe Ptfe-tetning 12 Gpm 1/2 In | AB4QAC 1ZRZ4 DAB05-SSTT-2-HRustfritt stål12 gpmPTFETwin Membran Trommel43 133 NOK
ARO DAB05-ASCC-2-G Trommelpumpe Hytreltetning 12 Gpm 1/2 In | AB4QAD 1ZRZ5 DAB05-ASCC-2-GAluminum12 gpmHytrelTwin Membran Trommel21 644 NOK
ARO 612041-4-G pumpeoljeoverføring | AC2YNM 2P529 612041-4-GKarbonstål9 GPMBuna NOljetrommel27 069 NOK
ARO NM2202B-11-C31 Pumpe Lufttrommel 2 1 | AD3GCC 3ZA78 NM2202B-11-C31Rustfritt stål4 GPMpolyetylenVeggmontering / stubbe44 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO DAB05-PPAA-2-E Trommelpumpe Santoprene tetning 14.4gpm 1/2 In
20 699 NOK / enhet