ARO NM2202B-11-C31 Pumpe Lufttrommel 2 1 | AD3GCC 3ZA78

ARO NM2202B-11-C31 pumpe lufttrommel 2 1

På lager
Vare: AD3GCC Modell: NM2202B-11-C31Kryssreferanse: 3ZA78

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 079 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
Body MaterialRustfritt stål
Innløpsstørrelse1/4 "FNPT
Interne deler materialeRustfritt stål, polyetylen
Maks. Strømme4 GPM
Maks. Flyt GPM4
Forsegl materialepolyetylen
Sugerørlengde19-7 / 8 tommer
Sugetrørs utløps-ID-størrelse1.872 inn.
Sugerørutløp OD størrelse2-1 / 8 tommer
typenVeggmontering / stubbe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.963
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)92.08
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8413500090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Leverer (1000 CPS)
    • Forhold (2: 1)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. StrømmeForsegl materialetypenPris
ARO DAB05-PPUU-2-F Trommelpumpe polyuretanpakning 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2 DAB05-PPUU-2-Fpolypropylen14.4 GPMpolyuretanTwin Membran Trommel18 489 NOK
ARO DAB05-PPAA-2-E Trommelpumpe Santoprene-tetning 14.4 gpm 1/2 tommer | AB4QAB 1ZRZ3 DAB05-PPAA-2-Epolypropylen14.4 GPMSantoprenTwin Membran Trommel21 048 NOK
ARO DAB05-SSTT-2-H Trommelpumpe Ptfe-tetning 12 Gpm 1/2 In | AB4QAC 1ZRZ4 DAB05-SSTT-2-HRustfritt stål12 gpmPTFETwin Membran Trommel45 519 NOK
ARO DAB05-ASCC-2-G Trommelpumpe Hytreltetning 12 Gpm 1/2 In | AB4QAD 1ZRZ5 DAB05-ASCC-2-GAluminum12 gpmHytrelTwin Membran Trommel22 175 NOK
ARO 612041-4-G pumpeoljeoverføring | AC2YNM 2P529 612041-4-GKarbonstål9 GPMBuna NOljetrommel28 912 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO NM2202B-11-C31 pumpe lufttrommel 2 1
44 079 NOK / enhet