ARO 612041-4-G pumpeoljeoverføring | AC2YNM 2P529

ARO 612041-4-G pumpeoljeoverføring

På lager
Vare: AC2YNM Modell: 612041-4-GKryssreferanse: 2P529

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 069 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
Body MaterialKarbonstål
Innløpsstørrelse1/4 "FNPT
Interne deler materialeKarbonstål, Buna
Maks. Strømme9 GPM
Maks. Flyt GPM9
Forsegl materialeBuna N
Sugerørlengde34-5 / 8 tommer
Sugetrørs utløps-ID-størrelse2 inn.
Sugerørutløp OD størrelse2-5 / 32 tommer
typenOljetrommel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.7175
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)147.83
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Leverer (200 CPS)
    • Forhold (1: 1)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. StrømmeForsegl materialetypenPris
ARO DAB05-PPUU-2-F Trommelpumpe polyuretanpakning 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2 DAB05-PPUU-2-Fpolypropylen14.4 GPMpolyuretanTwin Membran Trommel18 327 NOK
ARO DAB05-PPAA-2-E Trommelpumpe Santoprene-tetning 14.4 gpm 1/2 tommer | AB4QAB 1ZRZ3 DAB05-PPAA-2-Epolypropylen14.4 GPMSantoprenTwin Membran Trommel20 699 NOK
ARO DAB05-SSTT-2-H Trommelpumpe Ptfe-tetning 12 Gpm 1/2 In | AB4QAC 1ZRZ4 DAB05-SSTT-2-HRustfritt stål12 gpmPTFETwin Membran Trommel43 133 NOK
ARO DAB05-ASCC-2-G Trommelpumpe Hytreltetning 12 Gpm 1/2 In | AB4QAD 1ZRZ5 DAB05-ASCC-2-GAluminum12 gpmHytrelTwin Membran Trommel21 644 NOK
ARO NM2202B-11-C31 Pumpe Lufttrommel 2 1 | AD3GCC 3ZA78 NM2202B-11-C31Rustfritt stål4 GPMpolyetylenVeggmontering / stubbe44 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 612041-4-G pumpeoljeoverføring
27 069 NOK / enhet