Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLINT & WALLING 023817 Pumpe Utility Transformator 1/12 Hk 115v | AG2VMF 32JA72

FLINT & WALLING 023817 Pumpe Utility Transformator 1/12 Hk 115v

På lager
Vare: AG2VMF Modell: 023817Kryssreferanse: 32JA72
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
1 836 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
Forsterker AC2.3
LagreneBall
Body MaterialStøpt aluminium
Cord6 ft.
Dutyintermittent
GPH of Water @ 1 Ft. av Head210
GPH of Water @ 10 Ft. av Head168
GPH of Water @ 20 Ft. av Head127
GPM for vann @ 10 ft av Head2.8
GPM for vann @ 20 ft av Head2.12
GPM for vann @ 30 ft av Head1.42
GPM for vann @ 40 ft av Head0.72
GPM for vann @ 5 ft av Head3.15
Høyde4.75 "
HP1/12
impellerBuna-N
Inlet / Outlet3/8 "ID, 3/4" OD
Lengde6.5 "
Maks. Hode48 ft
Maks. Væske Temp.140 F
Maks. Press20.7 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)15
MotorhusÅpen
Motor TypeUniversal AC / DC
RPM5000
SealsLeppe
SelvansugendeJa
Skaft Dia.5 / 16 "
AksematerialeRustfritt stål
Termisk beskyttelseNei
typenUtility transformator
Spenning115
Bredde568564 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4075
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8413702090

Produktdetaljer:

    • GPH vann @ 30 Total Ft. av hodet (85)
    • GPH vann @ 40 Total Ft. av hodet (43)
    • GPH vann @ 5 Total Ft. av hodet (189)
    • Pumpe brukt på (vann)
    • Pumper opp til (ft.) (30)

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeForsterker ACGPM for vann @ 10 ft av HeadSpenningGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadMaks. HodePris
FLINT & WALLING 024481 Pump Utility Transformator 1/12 Hk 12vdc | AG2VMG 32JA73 024481DC6 til 83.112 VDC1.180.233.5541.2 ft1 853 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLINT & WALLING 023817 Pumpe Utility Transformator 1/12 Hk 115v
1 836 NOK / enhet