FLINT & WALLING Pumps


filtre
kulelager: Ball , Kroppsmateriale: Støpt aluminium , Plikt: intermittent , GPM vann @ 20 Ft. av hodet: 2.12 , Høyde: 4.75 " , HP: 1/12 , Lengde: 6.5 " , Maks. Væsketemperatur: 140 F , Motorkapsling: Åpen , RPM: 5000 , segl: Leppe , Skaft Dia.: 5 / 16 " , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Termisk beskyttelse: Nei , Bredde: 568564 "
StilModellMotor TypeForsterker ACGPM for vann @ 10 ft av HeadSpenningGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadMaks. HodePris (eks. mva)
A
024481
DC6 til 83.112 VDC1.180.233.5541.2 ft1 632 NOK
B
023817
Universal AC / DC2.32.81151.420.723.1548 ft1 774 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?