Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3ACB1 Pumpesokkel innløp/uttak 3/4 tommer | AC8HAV

DAYTON 3ACB1 Pumpesokkel innløp/uttak 3/4 tommer

På lager
Vare: AC8HAV Modell: 3ACB1
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
6 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
LagreneKarbon grafitt
Body MaterialBronse og messing
GPM for vann @ 10 ft av Head11.5
GPM for vann @ 20 ft av Head11
GPM for vann @ 30 ft av Head10.6
GPM for vann @ 40 ft av Head10.1
GPM for vann @ 5 ft av Head11.7
GPM for vann @ 50 ft av Head9
GPM for vann @ 60 ft av Head7.8
Høyde3.75 "
HP3/4
impellerNitril
Inlet / Outlet3/4 PT
Lengde5 29 / 32 "
Maks. Hode80 ft
Maks. Væske Temp.180 F
Maks. Press34.6 PSI
Maks. SSU @ 1725 RPM5000
Maks. Sugeløft (ft.)9.4
Monteringshull OC2-1 / 4 tommer
RPM1750
SealsKarbon, keramikk
SelvansugendeJa
Skaft Dia.5 / 8 "
AksematerialeRustfritt stål
typenPumpehode, tett koblet
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8125
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8413600090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 10 ft of Head @ 1725 RPM (11.5)
    • GPM for vann @ 30 ft of Head @ 1725 RPM (10.6)
    • Min. Startmoment (In.-Lbs.) (45)
    • Pumper opp til (ft.) (80)
    • Størrelse Høyde OC (in.) (2-1 / 8)
    • Egenskaper: Pumper er toveis

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3ACB1 Pumpesokkel innløp/uttak 3/4 tommer
6 366 NOK / enhet