Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6KHN8 Pumpesokkel innløp/uttak 3/4 tommer | AE9LAP

DAYTON 6KHN8 Pumpesokkel innløp/uttak 3/4 tommer

På lager
Vare: AE9LAP Modell: 6KHN8
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
5 842 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpehode
Body MaterialBronse
GPH of Water @ 1 Ft. av Head1200
GPH of Water @ 10 Ft. av Head960
GPH of Water @ 20 Ft. av Head720
GPM for vann @ 10 ft av Head16
GPM for vann @ 20 ft av Head12
GPM for vann @ 30 ft av Head9
GPM for vann @ 40 ft av Head6
GPM for vann @ 5 ft av Head18
GPM for vann @ 50 ft av Head3
GPM for vann @ 60 ft av Head1
Høyde5.25 "
impellerEpiklorhydrin
Inlet / Outlet3/4 tommer
Lengde4.5 "
Maks. Hode70 ft.
Maks. Væske Temp.180 F
Maks. Press30 psi
Maks. SSU @ 1725 RPM500
Maks. Sugeløft (ft.)18
RPM1725
SelvansugendeJa
Skaft Dia.1 / 2 "
AksematerialeRustfritt stål
typenSelvsugende fleksibel løpehjul
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8413600090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPH vann @ 30 Total Ft. av hodet (540)
    • GPH vann @ 40 Total Ft. av hodet (360)
    • GPH vann @ 5 Total Ft. av hodet (1080)
    • GPM for vann @ 10 ft of Head @ 1725 RPM (16)
    • GPM for vann @ 30 ft of Head @ 1725 RPM (9)
    • Pumpe brukt på (1/3 HK motor)
    • Pumper opp til (ft.) (70)
    • Størrelse Høyde OC (in.) (5-1 / 4)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6KHN8 Pumpesokkel innløp/uttak 3/4 tommer
5 842 NOK / enhet