Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REGEL 2 Pumpe lense 1 Vdc | AD9AFV 4NX11

RULE 2 Pumpe lense 1 Vdc

På lager
Vare: AD9AFV Modell: 2Kryssref: 4NX11
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
2 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps4.8
GPH of Water @ 0 Ft. av Head1500
GPH of Water @ 3.35 Ft. av Head1200
GPH of Water @ 6.7 Ft. av Head800
GPM for vann @ 0 ft av Head25.0
Høyde6"
Slangeuttak (inn.)1-1/8
Lengde4.25 "
Maks. Hode10.2 ft
AksematerialeRustfritt stål
typenNedsenkbar Marine
Spenning12
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.34
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Stillegående vibrasjonsfri drift, antennelsesbeskyttelse og rust-/korrosjonsbeskyttelse, gir høy pumpekapasitet og pålitelighet

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsHøydeInletLengdeMaks. HodetypenSpenningPris
REGEL 10 Pumpelens 12 Vdc | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 ftNedsenkbar Marine122 155 NOK
REGEL 14 A Pumpe lense 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 14 A4.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Nedsenkbar Marine124 038 NOK
REGEL 401C Pumpe 3/4 Mnpt vinklet 2.1 ampere Ac | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT vinklet-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC958NOK
REGEL 401FC Pumpe 3/4 Mnpt Tapered 2.1 Amps DC | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4" MNPT konisk-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC990NOK
REGEL 401STC Pumpe 3/4 Mnpt Rett 2.1 Ampere Ac | AD2REY 3TNK2 401STC-2.16"3/4 "MNPT rett-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC1 017 NOK
REGEL 403C Pumpe 3/4 Mnpt vinklet 4.2 Ampere Ac | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT vinklet-13 ftMarin sirkulasjon12 VDC1 123 NOK
REGEL 403FC Pumpe 3/4 Mnpt Tapered 4.2 Amps Ac | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4" MNPT konisk-13 ftMarin sirkulasjon12 VDC967NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULE 2 Pumpe lense 1 Vdc
2 279 NOK / enhet