A Forsterker AC: 1.6 , Lager: Ball , Plikt: intermittent , GPM vann @ 10 Ft. av hodet: 4.43 , GPM vann @ 30 Ft. av hodet: 2.3 , GPM vann @ 5 Ft. av hodet: 5.2 , Høyde: 4.5 " , HP: 1/10 , Lengde: 6.75 " , Maks. Hode: 37.3 ft , Maks. Væsketemperatur: 140 F , Maks. Press: 20.9 PSI , Motorkapsling: Åpen , Motortype: Universal AC / DC , RPM: 5000 , segl: Buna N Radial Lip , Skaft Dia.: 0.315 " , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Termisk beskyttelse: Automatisk , Type: Kompakt fleksibelt løpehjul , Spenning: 115V , Bredde: 4"
Utilitypumper, 115VAC
Dayton verktøypumper er designet for å drenere vannsenger, tanker, vasker, boller og båtlenser. De er ideelle for overføring av ikke-brennbare væsker i mange industrielle, marine og landbruksapplikasjoner. Disse pumpene har et fleksibelt impeller og rustfritt stålhus for å håndtere etsende væsker. Buna N radielle leppetetninger sikrer en lekkasjetett drift. De er utstyrt med en 6-fots ledning for bærbarhet og kulelager for jevn drift. Velg fra et bredt utvalg av disse brukspumpene, tilgjengelig i forniklet messing og rustfritt stål. Raptor Supplies.