Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5UXL9 Utility Pump 115vac | AE6TKE

DAYTON 5UXL9 Brukspumpe 115vac

På lager
Vare: AE6TKE Modell: 5UXL9
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
1 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukspumpe
Forsterker AC1.6
LagreneBall
Body MaterialRustfritt stål
Cord6 Ft
Dutyintermittent
GPH of Water @ 1 Ft. av Head360
GPH of Water @ 10 Ft. av Head300
GPH of Water @ 20 Ft. av Head270
GPM for vann @ 10 ft av Head4.43
GPM for vann @ 20 ft av Head4.5
GPM for vann @ 30 ft av Head2.3
GPM for vann @ 5 ft av Head5.2
Høyde4.5 "
HP1/10
impellerBuna-N
Inlet / Outlet3/8 ID; 3/4 OD Hageslange
Lengde6.75 "
Maks. Hode37.3 ft
Maks. Væske Temp.140 F
Maks. Press20.9 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)7
MotorhusÅpen
Motor TypeUniversal AC / DC
RPM5000
SealsBuna N Radial Lip
SelvansugendeJa
Skaft Dia.0.315 "
AksematerialeRustfritt stål
Termisk beskyttelseAutomatisk
typenKompakt fleksibelt løpehjul
Spenning115V
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8413600090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPH vann @ 30 Total Ft. av hodet (198)
    • GPH vann @ 40 Total Ft. av hodet (90)
    • GPH vann @ 5 Total Ft. av hodet (342)
    • Pumper opp til (ft.) (48.3)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialGPM for vann @ 20 ft av HeadPris
DAYTON 5UXL7 Utility Pump 115vac | AE6TKC 5UXL7Forniklet messing3.051 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UXL9 Brukspumpe 115vac
1 703 NOK / enhet