Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5UXL7 Utility Pump 115vac | AE6TKC

DAYTON 5UXL7 Brukspumpe 115vac

På lager
Vare: AE6TKC Modell: 5UXL7
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
1 880 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukspumpe
Forsterker AC1.6
LagreneBall
Body MaterialForniklet messing
Cord6 Ft
Dutyintermittent
GPH of Water @ 1 Ft. av Head360
GPH of Water @ 10 Ft. av Head300
GPH of Water @ 20 Ft. av Head270
GPM for vann @ 10 ft av Head4.43
GPM for vann @ 20 ft av Head3.05
GPM for vann @ 30 ft av Head2.3
GPM for vann @ 5 ft av Head5.2
Høyde4.5 "
HP1/10
impellerBuna-N
Inlet / Outlet3/8 ID; 3/4 OD Hageslange
Lengde6.75 "
Maks. Hode37.3 ft
Maks. Væske Temp.140 F
Maks. Press20.9 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)7
MotorhusÅpen
Motor TypeUniversal AC / DC
RPM5000
SealsBuna N Radial Lip
SelvansugendeJa
Skaft Dia.0.315 "
AksematerialeRustfritt stål
Termisk beskyttelseAutomatisk
typenKompakt fleksibelt løpehjul
Spenning115V
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8413600090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPH vann @ 30 Total Ft. av hodet (198)
    • GPH vann @ 40 Total Ft. av hodet (90)
    • GPH vann @ 5 Total Ft. av hodet (342)
    • Pumper opp til (ft.) (48.3)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialGPM for vann @ 20 ft av HeadPris
DAYTON 5UXL9 Utility Pump 115vac | AE6TKE 5UXL9Rustfritt stål4.51 934 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UXL7 Brukspumpe 115vac
1 880 NOK / enhet