MOODY TOOL Presisjon skrutrekkerblad


filtre
Blade Type: JIS-Type S , Total lengde: 1.8 "
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
49-8071
2"172NOK
A
49-8072
2.5 "163NOK
A
49-8073
3"179NOK

Presisjon skrutrekkerblad

Moody Tools tilbyr et bredt utvalg av erstatningsblader av høy kvalitet for presisjonsskrutrekkere. Disse JIS Type-S-erstatningsbladene er laget av stål og passer lett inn i håndtak i stål, magnetisk, miniplast og chuck-stil. Disse erstatningsbladene kommer i en total lengde på 1.8 tommer (4.57 cm) og tilbys i tre størrelsesalternativer: 2.0 mm, 2.5 mm og 3.0 mm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?