DAYTON Lukk sammenkoblede sokkelpumper


filtre
kulelager: Karbon grafitt , Maks. Væsketemperatur: 180 F , segl: Karbon, keramikk , Skaftmateriale: Rustfritt stål
StilModellSakGPM for vann @ 60 ft av HeadBody MaterialGPM for vann @ 10 ft av HeadHøydeHPLengdeMaks. HodePris (eks. mva)
A
3ACB2
Pump14.7Bronse og messing19.64.25 "15 11 / 16 "85 ft6 640 NOK
B
3ACB1
Pump7.8Bronse og messing11.53.75 "3/45 29 / 32 "80 ft6 366 NOK
C
6KHN8
Pumpehode1Bronse165.25 "-4.5 "70 ft.5 842 NOK

Lukk sammenkoblede sokkelpumper

Dayton nærkoblede pidestallpumper brukes i marine og landbruksapplikasjoner for å overføre ikke-brennbare væsker til tomme akvarier, vannsenger eller dreneringsvannvarmere. Disse pumpene har aksler laget av rustfritt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De er utstyrt med karbongrafittlager for lav rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 1750 rpm. De er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 180 grader F, og er tilgjengelige i høyder på 3.75, 4.25 og 5.25 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?