GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Ark og ringpakninger

Inkluderer krympebestandig PTFE-ringpakninger med mikrosfærer av aluminiumsilikat. Har maks. driftstrykk og temperatur på henholdsvis 800 psi og 500 grader F, og er ideell for tetting av rørflenser i svært korroderende / kjemiske omgivelser. Ark og metallpakninger er også tilgjengelig

filtre

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Pakningsark 30 tommers PTFE med glassblått

StilModellTykkelsePris (eks. mva)
A3504-301251 / 8 "19 684NOK
A3504-300621 / 16 "10 227NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Pakningsark 15 tommers PTFE med glassblått

StilModellTykkelsePris (eks. mva)
A3504-151251 / 8 "4 640NOK
A3504-150621 / 16 "2 413NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Tetningsring 5 tommers metall gul

StilModellUtenfor Dia.typenPris (eks. mva)
AC0005050017.75 "ANSI-klasse 150 lb. flens206NOK
AC0005050038.5 "ANSI-klasse 300 lb. flens206NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Pakningsring 2 1/2 tommer

StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A37760-0194-40 til 400 F.Blå Og Off White2.875 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi72NOK
B37555-0194-100 til 800 F.Grå2.875 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi38NOK
CC000502501-320 til 950 F.Gul med grått bånd3.25 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-89NOK
CC000502503-320 til 950 F.Gul med grått bånd3.25 "11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-107NOK
D37045-0194-450 til 500 FHvit2.875 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi215NOK
D37045-1194-450 til 500 FHvit2.875 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi420NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Ark- og ringpakninger

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Tetningsring 1/2 tommers metall gul

StilModellUtenfor Dia.typenPris (eks. mva)
AC0005005011.875 "ANSI-klasse 150 lb. flens60NOK
AC0005005032.125 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flens74NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Tetningsfiber 1/16 tommer

StilModellLengdeRørstørrelseBreddePris (eks. mva)
A550015 "15 x 15 "15 "398NOK
A550030 "30 x 30 "30 "1 145NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Tetning Ptfe 1/16 tommer tykkelse

StilModellLengdeRørstørrelseBreddePris (eks. mva)
A354515 "15 x 15 "15 "2 257NOK
A354530 "30 x 30 "30 "8 475NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Tetning Ptfe 1/8 tommer tykkelse

StilModellLengdeRørstørrelseBreddePris (eks. mva)
A354515 "15 x 15 "15 "4 095NOK
A354530 "30 x 30 "30 "16 381NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Flens pakningsring, 2 tommer

StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A37760-0102-40 til 400 F.Blå Og Off White2.375 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi48NOK
B37555-0102-100 til 800 F.Grå2.375 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi27NOK
CC000502003-320 til 950 F.Gul med grått bånd2.75 "11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-93NOK
CC000502001-320 til 950 F.Gul med grått bånd2.75 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-86NOK
D37045-1102-450 til 500 FHvit2.375 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi301NOK
D37045-0102-450 til 500 FHvit2.375 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi154NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Tetningsfiber 1/8 tommer

StilModellLengdeRørstørrelseBreddePris (eks. mva)
A550015 "15 x 15 "15 "697NOK
A550030 "30 x 30 "30 "2 299NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Tetning Aramid Fiber

StilModellLengdeRørstørrelseTykkelseBreddePris (eks. mva)
A300015 "15 x 15 "1 / 8 "15 "582NOK
A300015 "15 x 15 "1 / 16 "15 "318NOK
A300030 "30 x 30 "1 / 8 "30 "1 962NOK
A300030 "30 x 30 "1 / 16 "30 "999NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Flens pakningsring, 8 tommer

StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A37760-0108-40 til 400 F.Blå Og Off White8.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi260NOK
B37555-0108-100 til 800 F.Grå8.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi171NOK
CC000508001-320 til 950 F.Gul med grått bånd9.187 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-292NOK
CC000508003-320 til 950 F.Gul med grått bånd9.187 "11 / 64 "ANSI-klasse 300 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-347NOK
D37045-0108-450 til 500 FHvit8.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi1 075NOK
D37045-1108-450 til 500 FHvit8.625 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi2 109NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Flens pakningsring, 6 tommer

StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A37760-0106-40 til 400 F.Blå Og Off White6.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi170NOK
B37555-0106-100 til 800 F.Grå6.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi104NOK
CC000506003-320 til 950 F.Gul med grått bånd7.187 "11 / 64 "ANSI-klasse 300 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-270NOK
CC000506001-320 til 950 F.Gul med grått bånd7.187 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-234NOK
D37045-0106-450 til 500 FHvit6.625 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi716NOK
D37045-1106-450 til 500 FHvit6.625 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi1 353NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Flens pakningsring, 4 tommer

StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A37760-0104-40 til 400 F.Blå Og Off White4.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi104NOK
B37555-0104-100 til 800 F.Grå4.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi69NOK
CC000504001-320 til 950 F.Gul med grått bånd5"11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-143NOK
CC000504003-320 til 950 F.Gul med grått bånd5"11 / 64 "ANSI-klasse 300 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-176NOK
D37045-1104-450 til 500 FHvit4.5 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi836NOK
D37045-0104-450 til 500 FHvit4.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi429NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Flens pakningsring, 3 tommer

StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A37760-0103-40 til 400 F.Blå Og Off White3.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi70NOK
B37555-0103-100 til 800 F.Grå3.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi42NOK
CC000503003-320 til 950 F.Gul med grått bånd4"11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-131NOK
CC000503001-320 til 950 F.Gul med grått bånd4"11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-115NOK
D37045-1103-450 til 500 FHvit3.5 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi511NOK
D37045-0103-450 til 500 FHvit3.5 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi262NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Flens pakningsring, 1 tommer

StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A37760-0101-40 til 400 F.Blå Og Off White1-5 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi19NOK
A37760-0193-40 til 400 F.Blå Og Off White1-29 / 32 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi35NOK
B37555-0101-100 til 800 F.Grå1-5 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi12NOK
B37555-0193-100 til 800 F.Grå1-29 / 32 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi19NOK
CC000501501-320 til 950 F.Gul med grått bånd2.125 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-77NOK
CC000501003-320 til 950 F.Gul med grått bånd1.25 "11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-71NOK
CC000501001-320 til 950 F.Gul med grått bånd1.25 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-63NOK
CC000501203-320 til 950 F.Gul med grått bånd1.875 "11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-80NOK
CC000501503-320 til 950 F.Gul med grått bånd2.125 "11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-76NOK
CC000501201-320 til 950 F.Gul med grått bånd1.875 "11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-78NOK
D37045-1101-450 til 500 FHvit1-5 / 16 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi121NOK
D37045-0101-450 til 500 FHvit1-5 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi62NOK
D37045-0193-450 til 500 FHvit1-29 / 32 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi103NOK
D37045-1193-450 til 500 FHvit1-29 / 32 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi201NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Tetningsring 3/4 tommer

StilModellTemp. OmrådeFARGEInne i Dia.TykkelsetypenSakMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A37760-0191-40 til 400 F.Blå Og Off White1-1 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningSyntetisk fiber500 psi13NOK
B37555-0191-100 til 800 F.Grå1-1 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningUorganisk fiber1200 psi8NOK
CC000500703-320 til 950 F.Gul med grått bånd1"11 / 64 "ANSI-klasse 300/400/600 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-71NOK
CC000500701-320 til 950 F.Gul med grått bånd1"11 / 64 "ANSI-klasse 150 lb. flensSpiral såret metallpakningMetallforsterket-65NOK
D37045-1191-450 til 500 FHvit1-1 / 16 "1 / 8 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi88NOK
D37045-0191-450 til 500 FHvit1-1 / 16 "1 / 16 "RingeFlenspakningPTFE1200 psi47NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Ark- og ringpakninger

StilModellSakPris (eks. mva)
A9900RG-0150-125-0400Flenspakning495NOK
B9900RG-0150-062-0400Flenspakning247NOK
A9900RG-0150-125-0600Flenspakning799NOK
A9900RG-0150-062-0075Flenspakning27NOK
A9900RG-0150-125-0075Flenspakning54NOK
A9900RG-0150-125-0300Flenspakning312NOK
B9900RG-0150-062-0200Flenspakning91NOK
A9900RG-0150-125-0200Flenspakning178NOK
B9900RG-0150-062-0300Flenspakning155NOK
A9900RG-0150-062-0800Flenspakning656NOK
A9900RG-0150-062-0600Flenspakning402NOK
A9900RG-0150-125-0150Flenspakning123NOK
B9900RG-0150-062-0250Flenspakning125NOK
B9900RG-0150-125-0250Flenspakning250NOK
A9900RG-0150-125-0050Flenspakning38NOK
A9900RG-0150-062-0050Flenspakning18NOK
A9900RG-0150-125-0100Flenspakning74NOK
A9900RG-0150-062-0100Flenspakning37NOK
A9900RG-0150-062-0150Flenspakning61NOK
A9900RG-0150-125-0800Flenspakning1 265NOK
C9900-30125Pakningsark9 199NOK
C9900-15062Pakningsark1 195NOK
C9900-30062Pakningsark4 599NOK
C9900-15125Pakningsark2 390NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Flenspakninger

StilModellTykkelseFARGEInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A5500RG-0150-125-00751 / 8 "Grå1-1 / 16 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12002.25 "3 / 4 "-100 grader til 800 grader16NOK
B3504RG-0150-125-06001 / 8 "Blå6.625 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8008.75 "6"-450 grader til 500 grader1 638NOK
B3504RG-0150-125-01001 / 8 "Blå1-5 / 16 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8002.625 "1"-450 grader til 500 grader143NOK
B3504RG-0150-125-00501 / 8 "Blå27 / 32 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8001.875 "1 / 2 "-450 grader til 500 grader75NOK
A5500RG-0150-125-02501 / 8 "Grå2.875 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12004.875 "2.5 "-100 grader til 800 grader82NOK
A5500RG-0150-125-00501 / 8 "Grå27 / 32 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12001.875 "1 / 2 "-100 grader til 800 grader10NOK
B3504RG-0150-125-04001 / 8 "Blå4.5 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8006.875 "4"-450 grader til 500 grader1 019NOK
B3504RG-0150-125-03001 / 8 "Blå3.5 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8005.375 "3"-450 grader til 500 grader620NOK
B3504RG-0150-125-02501 / 8 "Blå2.875 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8004.875 "2.5 "-450 grader til 500 grader512NOK
A5500RG-0150-125-02001 / 8 "Grå2.375 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12004.125 "2"-100 grader til 800 grader58NOK
A5500RG-0150-125-01501 / 8 "Grå1-29 / 32 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12003.375 "1.5 "-100 grader til 800 grader42NOK
B3504RG-0150-125-08001 / 8 "Blå8.625 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer80011 "8"-450 grader til 500 grader2 589NOK
A5500RG-0150-125-01001 / 8 "Grå1-5 / 16 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12002.625 "1"-100 grader til 800 grader23NOK
B3504RG-0150-125-02001 / 8 "Blå2.375 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8004.125 "2"-450 grader til 500 grader365NOK
A5500RG-0150-125-08001 / 8 "Grå8.625 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel120011 "8"-100 grader til 800 grader335NOK
A5500RG-0150-125-03001 / 8 "Grå3.5 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12005.375 "3"-100 grader til 800 grader92NOK
A5500RG-0150-125-04001 / 8 "Grå4.5 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12006.875 "4"-100 grader til 800 grader137NOK
A5500RG-0150-125-06001 / 8 "Grå6.625 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12008.75 "6"-100 grader til 800 grader213NOK
B3504RG-0150-125-00751 / 8 "Blå1-1 / 16 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8002.25 "3 / 4 "-450 grader til 500 grader108NOK
B3504RG-0150-125-01501 / 8 "Blå1-29 / 32 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8003.375 "1.5 "-450 grader til 500 grader244NOK
B3504RG-0150-062-01001 / 16 "Blå1-5 / 16 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8002.625 "1"-450 grader til 500 grader77NOK
B3504RG-0150-062-06001 / 16 "Blå6.625 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8008.75 "6"-450 grader til 500 grader838NOK
B3504RG-0150-062-00501 / 16 "Blå27 / 32 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8001.875 "1 / 2 "-450 grader til 500 grader39NOK
B3504RG-0150-062-00751 / 16 "Blå1-1 / 16 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8002.25 "3 / 4 "-450 grader til 500 grader55NOK
B3504RG-0150-062-02001 / 16 "Blå2.375 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8004.125 "2"-450 grader til 500 grader186NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES -

Pakningsplater

StilModellLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A3760U-1512515 "1 / 8 "15 "1 007NOK
A3760U-1506215 "1 / 16 "15 "503NOK
A3760U-3006230 "1 / 16 "30 "1 953NOK
A3760U-3012530 "1 / 8 "30 "3 906NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?