Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Pakning Fiber 1/16 Inch T 15 x 15 In | AE4TVJ 5MRT7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Tetningsfiber 1/16 tommer T 15 x 15 tommer

På lager
Vare: AE4TVJ Modell: 5500Kryssreferanse: 5MRT7
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
441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakningsark
FARGEGrå
Lengde15 "
MaterialeUorganiske fibre med et nitrilbindemiddel
Maks. Press1200 psi
MetalldetekterbarNei
Rørstørrelse15 x 15 "
Temp. Område-100 til 800 F.
Tykkelse1 / 16 "
typenSheet
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode6815994070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelseBreddePris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Pakning Fiber 1/16 Inch T 30 x 30 In | AE4TVL 5MRT9 550030 "30 x 30 "30 "1 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Tetningsfiber 1/16 tommer T 15 x 15 tommer
441NOK / enhet