Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Pakning Aramid Fiber 1/8 T 30x30 In | AE4TVH 5MRT6

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Pakning Aramid Fiber 1/8 "T 30x30 In

På lager
Vare: AE4TVH Modell: 3000Kryssreferanse: 5MRT6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakningsark
FARGEBlå
Lengde30 "
MaterialeAramidfibre med nitrilbindemiddel
Maks. Press1000 psi
MetalldetekterbarNei
Rørstørrelse30 x 30 "
Temp. Område-100 til 700 F
Tykkelse1 / 8 "
typenSheet
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)76.45
Skipets bredde (cm)76.45
HS kode6815994070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelseTykkelseBreddePris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Garlock Pakning Aramid Fiber, 1000 Psi, 15" X 15" Rørstørrelse, Blå | AE4TVE 5MRT3 300015 "15 x 15 "1 / 16 "15 "352NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Pakning Aramid Fiber 1/8" T 15x15 In | AE4TVF 5MRT4 300015 "15 x 15 "1 / 8 "15 "645NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Pakning Aramid Fiber 1/16" T 30x30 In | AE4TVG 5MRT5 300030 "30 x 30 "1 / 16 "30 "1 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Pakning Aramid Fiber 1/8 "T 30x30 In
1 962 NOK / enhet