Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000505001 pakningsring 5 tommer metall gul | AB3JUL 1TVA8

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000505001 Tetningsring 5 tommers metall gul

På lager
Vare: AB3JUL Modell: C000505001Kryssref: 1TVA8
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral såret metallpakning
FARGEGul med grått bånd
Inne i Dia.6.125 "
MaterialeMetallforsterket
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.7.75 "
Temp. Område-320 til 950 F.
Tykkelse11 / 64 "
typenANSI-klasse 150 lb. flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8484200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.typenPris
GARLOCK TETNINGSTEKNOLOGIER C000505003 Pakningsring 5 tommer metallgul | AB3JUZ 1TVC2 C0005050038.5 "ANSI-klasse 300 lb. flens229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000505001 Tetningsring 5 tommers metall gul
220NOK / enhet