Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Pakningsfiber, 1200 PSI, Nitrilbindemiddel | AE4TVK 5MRT8

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Pakningsfiber, 1200 PSI, Nitrilbindemiddel

På lager
Vare: AE4TVK Modell: 5500Kryssreferanse: 5MRT8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
697NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakningsark
FARGEGrå
Lengde15 "
MaterialeUorganiske fibre med et nitrilbindemiddel
Maks. Press1200 psi
MetalldetekterbarNei
Rørstørrelse15 x 15 "
Temp. Område-100 til 800 F.
Tykkelse1 / 8 "
typenSheet
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Syntetisk fiberark med blandet nitrilkonstruksjon for å gi forbedret termisk stabilitet for kontinuerlig drift, selv under temperaturer opp til 550 ° F
    • Designet for å gi krypeavslapping og forbedret dreiemomentoppbevaringskapasitet

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelseBreddePris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Pakning Fiber 1/8 Inch T 30 x 30 In | AE4TVM 5MRU0 550030 "30 x 30 "30 "2 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Pakningsfiber, 1200 PSI, Nitrilbindemiddel
697NOK / enhet