fett

filtre

KRYTOX -

250AD Series Aerospace Fluorert fett av ekstremt trykk

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
A250AD0.5 oz.sprøyte1 963NOK
B250AD0.5kgKrukke33 229NOK
C250AD2 oz.Tube7 298NOK
C250AD8 oz.Tube23 438NOK
KRYTOX -

240AZ-serien, fluorholdig fett av romfartskvalitet

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
A240AZ0.5 oz.sprøyte1 774NOK
B240AZ0.5kgKrukke45 287NOK
C240AZ2 oz.Tube6 450NOK
C240AZ8 oz.Tube24 969NOK
INGERSOLL-RAND -

fett

StilModellPris (eks. mva)
A67-1 LB697NOK
B115-4T214NOK
ZEP -

Rød, litiumkompleks, fett, 14 oz

StilModellPris (eks. mva)
AK61301-
RFQ
BK613046 129NOK
KRYTOX -

NRT PLSS-serien ikke-reaktive fett

Krytox NRT (ikke-reaktiv) PLSS Series fett er egnet for smøring av bevegelige deler av pumper og motorer, slik som lagre, foringer, hylser, O-ringer og tetninger, for vedlikeholds- og reparasjonsformål. Disse fettene er kjemisk inerte og reagerer eller brytes ikke ned i nærvær av kjemikalier, løsemidler, drivstoff og vann. De tilbyr eksepsjonell termisk stabilitet, slik at de kan jobbe på høye temperaturer uten å bryte ned eller miste smøreevnen. Disse fettene tilbyr en overlegen filmdannende evne, og skaper et tykt oljelag på overflaten, og reduserer dermed friksjon og slitasje samt forlenger utstyrets levetid. De kommer med et unikt PTFE (polytetrafluoretylen) fortykningsmiddel, som eliminerer selvantennelse ved temperaturer opp til 900 grader F og trykk opp til 350 bar (i nærvær av oksygen).

StilModellcontainer typeContainerstørrelseSpesifikke tyngdekraftenMaks. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 100CViskositet @ 40CPris (eks. mva)
ANRT PLSSTube8 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt4 683NOK
ANRT PLSSTube2 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt1 651NOK
KRYTOX -

NRT 8906-serien ikke-reaktive fett

Krytox NRT 8906-seriens ikke-reaktive fett brukes til å smøre kritiske komponenter, inkludert lagre, ventiler, O-ringer, tetninger og koblinger, for å sikre jevn drift og redusere slitasje. De brukes i romfart, bilindustri, elektronikk og kjemisk prosessering. Disse fettene er ikke-reaktive i naturen og motstår kjemikalier, oksygen og stråling. De tilbyr videre overlegen friksjonsreduksjon, forhindrer utstyrssvikt og sikrer forlenget levetid. Deres allsidighet og pålitelighet gjør dem til et foretrukket valg for krevende bruksområder som krever langvarig og effektiv smøring. Disse smørefettene har PTFE-fortykkere for å forlenge utstyrets levetid ved å gi overlegen smøring, redusere friksjon og minimere slitasje på mekaniske komponenter. De tåler temperaturer fra 88 til 750 grader F. Disse smørefettene tilbyr patroner/rør designet for pakking og dispensering.

StilModellcontainer typeContainerstørrelseSpesifikke tyngdekraftenMaks. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 100CViskositet @ 40CPris (eks. mva)
ANRT 8906Cartridge0.8kg1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt13 226NOK
BNRT 8906Tube2 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt1 353NOK
BNRT 8906Tube8 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt4 647NOK
KRYTOX -

EG 2000-seriens elektroniske smørefett

StilModellcontainer typeContainerstørrelseSpesifikke tyngdekraftenMaks. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 99CViskositet @ 38CPris (eks. mva)
AEG 2000Krukke0.5kg2 ved 0°C550 ° F93 ° F26 cSt270 cSt26 098NOK
BEG 2000Tube2 oz.2 ved 0°C550 ° F93 ° F26 cSt270 cSt1 180NOK
BATTERY DOCTOR -

Antikorrosjonsfett

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
A162011 oz56NOK
RFQ
B162141/4 oz21NOK
RFQ
C162044 Oz162NOK
RFQ
FLUORAMICS -

LOX-8 LD tetningsmasse

StilModellPris (eks. mva)
A97221631 061NOK
RFQ
B97221658 218NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A8800257231NOK
RFQ
A8800271576NOK
RFQ
FLUORAMICS -

Tufoil Spindelfett

Fluoramikk Tufoil spindelfett er jellert Tufoil designet for å gi smøring i viktige mekaniske deler som apparatmotorer, lagre, bremsekalipere, tannbor og maskiner med høyt dreiemoment. Disse spindelfettene har høy temperaturtoleranse selv i direkte flammer, og gir derfor maksimal holdbarhet uten smelting eller avrenning. De er ideelle for å redusere maskinens driftstemperaturer betydelig for å forhindre friksjon, støy og slitasje for lengre levetid. Disse syntetiske fettene har et flammepunkt på 200 grader Celsius og er tilgjengelige i størrelser fra 0.25 til 1 lb på Raptor Supplies.

StilModellcontainer typeStørrelsePris (eks. mva)
A8800012Plastkrukke0.25 lb.394NOK
B8800013Plastkrukke0.5 lb.697NOK
C8800014Plaststempel1"1 331NOK
FLUORAMICS -

Chem 8 silisiumsmøremiddel

Chem-8 smøremidler og gjengetetningsmidler brukes til ikke-oksygenkompatible applikasjoner, for eksempel oksidasjonsreaksjoner i vakuum- eller vannsystemer og autoklaverte instrumenter, så vel som i luftfarts- og bilindustrien. Disse smøremidlene er laget av silikon og PTFE som fungerer som et sterkt og pålitelig tetningsmiddel for å hjelpe til med kontinuerlige autoklaveringsoperasjoner og fungerer som et utmerket høyt vakuumfett for smøring av tetningstråder og O-ringer. De er designet for å gi en vanntett, kjemisk inert og giftfri ytelse og fungerer perfekt opptil 300 grader Fahrenheit. Velg blant et stort utvalg av disse Chem-8 silisiumsmøremidlene, tilgjengelig i størrelser på 4, 8, 12 og 16 oz på Raptor Supplies.

StilModellcontainer typeNettofyllStørrelsePris (eks. mva)
A9200356---576NOK
RFQ
A9200301---324NOK
RFQ
B9200009Plastkrukke4 floz4 Oz461NOK
C9200010Plastkrukke8 floz8 oz774NOK
D9200011Plastkrukke16 floz16 oz1 712NOK
E9200003Plaststempel12 floz12 Oz3 324NOK
KRYTOX -

283AC Series Aerospace Rust Inhibited Grade Fluorinated Greases

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
A283AC0.5kgKrukke42 951NOK
B283AC0.8kgCartridge55 815NOK
C283AC2 oz.Tube2 053NOK
C283AC8 oz.Tube7 186NOK
KRYTOX -

GPL 227-serien Anti-korrosjonsfett

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
AGPL 2270.5 oz.sprøyte532NOK
BGPL 2270.5kgKrukke8 538NOK
CGPL 2270.8kgCartridge11 120NOK
DGPL 2272 oz.Tube1 481NOK
DGPL 2278 oz.Tube4 193NOK
EGPL 22720kgspann312 780NOK
KRYTOX -

XHT-BD Series Extreme High Temperature Extra Bonding Grades Greases

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
AXHT-BD0.5kgKrukke13 977NOK
BXHT-BD0.8kgCartridge21 398NOK
VALVOLINE -

Lagerfett

StilModellPris (eks. mva)
AVV7018112 652NOK
B7925855 017NOK
SUPER LUBE -

Flerbruksfett

StilModellSakPris (eks. mva)
A93003Grease305NOK
B42150Grease423NOK
C41150/UVMultifunksjonsfett494NOK
D41120/1Multifunksjonsfett36 675NOK
E41030/UVMultifunksjonsfett15 632NOK
F41580/1Multifunksjonsfett408NOK
G41150/1Multifunksjonsfett323NOK
H41030/1Multifunksjonsfett8 716NOK
ZEP -

Flerbruksfett

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A310101Grease7 699NOK 1
B312134Fett ved høy temperatur7 393NOK 1
C312104Fett ved høy temperatur2 174NOK 1
C312101Fett ved høy temperatur6 759NOK 40
D312142Fett ved høy temperatur16 084NOK 1
E310104Fett ved høy temperatur1 969NOK 1
FK61302Multifunksjonsfett3 586NOK 1
KRYTOX -

AUT 2245 Series Automotive Greases

StilModellcontainer typeContainerstørrelseSpesifikke tyngdekraftenMaks. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 100CViskositet @ 40CPris (eks. mva)
AAUT 2245Krukke0.5kg2 ved 0°C392 ° F47 ° F12.5 cSt100 cSt7 829NOK
BAUT 2245Tube2 oz.2 ved 0°C392 ° F47 ° F12.5 cSt100 cSt1 602NOK
KRYTOX -

GPL 214-serien smørefett av ekstremt trykk

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
AGPL 2140.5 oz.sprøyte645NOK
BGPL 2140.8kgCartridge13 156NOK
CGPL 2148 oz.Tube4 654NOK
KRYTOX -

GPL 206-serien standardfett

StilModellContainerstørrelsecontainer typePris (eks. mva)
AGPL 2060.5 oz.Tube491NOK
BGPL 2060.5kgKrukke7 684NOK
CGPL 2060.8kgCartridge12 413NOK
AGPL 2062 oz.Tube1 175NOK
DGPL 2067kgspann111 030NOK
AGPL 2068 oz.Tube3 327NOK
DGPL 20620kgspann645NOK
123...7

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?