Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg | AH4ZEN 35RV25

KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg

På lager
Vare: AH4ZEN Modell: GPL 227Kryssreferanse: 35RV25
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
7 684 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 460 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur550 grader F
Mfr. SerieGPL 227
Min. Driftstemperatur86 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.95
Viskositet @ 100C42 cSt
Viskositet @ 40C450 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL-227 smørekrukke som brukes til tetningsmasse, ventil, lager og O-ring smøring for bilbruk
    • Har PTFE fortykningsmiddel og natriumnitritt tilsetningsstoffer for rust, slitasje og korrosjonsbeskyttelse
    • NLGI klasse 2 hardhetskonsistens godt egnet for applikasjoner med høy temperatur og hastighet
    • Muliggjør utvidede smøreintervaller og lengre levetid for utstyret
    • Gir baseoljeviskositet på 42 cSt @ 100 grader Celsius

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 oz.sprøyte483NOK
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 oz.Tube1 370 NOK
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz., Hvit, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 oz.Tube4 193 NOK
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettspann, 20kg, Hvit, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgspann281 479 NOK
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg, hvit, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgCartridge11 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg
7 684 NOK / enhet