Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz., Hvit, Ptfe | AH4ZEM 35RV24

KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz., Hvit, Ptfe

På lager
Vare: AH4ZEM Modell: GPL 227Kryssreferanse: 35RV24
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
4 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 460 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur550 grader F
Mfr. SerieGPL 227
Min. Driftstemperatur86 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.95
Viskositet @ 100C42 cSt
Viskositet @ 40C450 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for bruk i etsende miljøer og applikasjoner med ekstremt trykk som håndterer veldig høye driftstemperaturer
    • Består av tilsetningsstoff for natriumnitritt for å beskytte rust ved omgivelsestemperatur
    • Smøring i lengre intervaller forlenger utstyrets levetid
    • NLGI klasse 2-hardhet gjør den egnet for applikasjoner med høy temperatur og høy hastighet som korrugerings- og papirmaskinlager, høyhastighetsmotorer, ventilsmøring, vakuumforstøvningsmaskiner og O-ringstetninger

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 oz.sprøyte532NOK
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 oz.Tube1 481 NOK
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg | AH4ZEN 35RV25 GPL 2270.5kgKrukke8 538 NOK
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettspann, 20kg, Hvit, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgspann312 780 NOK
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg, hvit, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgCartridge11 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz., Hvit, Ptfe
4 193 NOK / enhet