Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22

KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz., Ptfe

På lager
Vare: AH4ZEK Modell: GPL 227Kryssreferanse: 35RV22
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
532NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 460 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5 oz.
container typesprøyte
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur550 grader F
Mfr. SerieGPL 227
Min. Driftstemperatur86 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.95
Viskositet @ 100C42 cSt
Viskositet @ 40C450 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 227 fuktbestandig lagerfett sprøyte designet for etsende og tøffe omgivelser
    • Brukes til smøring av ruller, tetninger, girkasser, beslag, hengsler, ventiler og O-ringer for bil- og produksjonsapplikasjoner
    • Har fluorert syntetisk baseformel med PTFE fettfortykningsmiddel for en bæreevne på 50 lb og motstand mot høy temperatur
    • Inneholder natriumnitritt tilsetningsstoffer for rustbeskyttelse ved omgivelsestemperatur
    • Ikke-giftige, kjemisk inerte og ikke-brennbare egenskaper gir større kompatibilitet med metaller, plast, elastomerer og keramikk

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 oz.Tube1 481 NOK
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz., Hvit, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 oz.Tube4 193 NOK
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg | AH4ZEN 35RV25 GPL 2270.5kgKrukke8 538 NOK
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettspann, 20kg, Hvit, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgspann312 780 NOK
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg, hvit, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgCartridge11 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz., Ptfe
532NOK / enhet