Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg, hvit, Ptfe | AH4ZER 35RV28

KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg, hvit, Ptfe

På lager
Vare: AH4ZER Modell: GPL 227Kryssreferanse: 35RV28
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
11 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 460 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse0.8kg
container typeCartridge
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur550 grader F
Mfr. SerieGPL 227
Min. Driftstemperatur86 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.95
Viskositet @ 100C42 cSt
Viskositet @ 40C450 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Multi-purpose fett mye brukt i applikasjoner som inkluderer lagre og ventiler; kompatibel med ingeniørplast og alle elastomere tetningsmaterialer
    • Ikke giftig, inneholder ikke klorinnhold eller farlige VOC-materialer
    • Har en luktfri og silikonfri formulering og er egnet for svært korroderende miljøer, inkludert bil- og forseglede pumpelager
    • Eksepsjonell ytelse, stabilitet og pålitelighet under høye temperaturer

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 oz.sprøyte532NOK
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 oz.Tube1 481 NOK
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz., Hvit, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 oz.Tube4 193 NOK
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg | AH4ZEN 35RV25 GPL 2270.5kgKrukke8 538 NOK
KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettspann, 20kg, Hvit, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgspann312 780 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 227 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg, hvit, Ptfe
11 120 NOK / enhet