EATON Danfoss SPC1-20-serien tilbakeslagsventiler


Eaton Danfoss SPC1-20-serien tilbakeslagsventiler er pilotstyrte tilbakeslagsventiler med 4:1 pilotforhold. De bruker en hjelpekrets for å kontrollere åpnings- og lukkingsoperasjonene, og forhindrer reversert strømning i hydrauliske systemer. Disse tilbakeslagsventilene av tallerkentype, innskruede patron er kompakte og kan håndtere...et maksimalt trykk på 210 bar (3000 psi). De overholder ISO-renshetskoden 18/16/13 mikron og har et fristrøms-sprekketrykk på 1.03 bar, som refererer til minimumstrykket som kreves for å åpne tilbakeslagsventilen og tillate væskestrøm. De kan operere i temperaturer fra -40 til 120 grader C (-40 til 248 grader F).Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
566589
15 381 NOK
RFQ
A
02-113151
15 381 NOK
RFQ

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er strømningshastigheten til disse Eaton Danfoss SPC1-20-serien tilbakeslagsventiler?

227 l/min (60 amerikanske gpm).

Hvilke porter er tilgjengelige i disse Eaton Danfoss SPC1-20-serien tilbakeslagsventiler?

De har 3 SAE-porter på 1-1/4 eller 3/8 tommers størrelse.

Hva er disse Eaton Danfoss SPC1-20-serien tilbakeslagsventiler laget av?

De har stålkonstruksjon med aluminiumshus & Buna-N tetning for å redusere lekkasje opp til 0.25 cu.cm/min og øke levetiden.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?