VESTIL EHLTT-serien løfte- og vippesaksebord


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Blå , End Tilt: 45 grader , Hengslet tiltvinkel: 90 grader , Leppehøyde: 12 " , Materiale: Stål , Motor HP: 1 1/2 hk , Bevegelse: Ikke-bærbar, fast , Driftstype: Trykknapp, elektrisk , Fase: 3 , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Spenning: 460V AC
StilModellBreddeKapasitetHøydeLengdeLøftehastighetMaks. HøydePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A
EHLTT-H-3648-2-47
36 "2000 lbs.23.25 "53 "22 sek./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "36 "112 611 NOK
B
EHLTTS-3654-2-48
38.25 "2000 lbs.23.81 "54 "23 sek./ft.36 "54 "36 1 / 4 "113 813 NOK
C
EHLTTS-3654-4-48
38.25 "4000 lbs.23.81 "54 "46 sek./ft.36 "54 "36 1 / 4 "141 606 NOK
D
EHLTT-H-4848-2-47
48 "2000 lbs.23.25 "53 "32 sek./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "48 "117 264 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?